Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 315MMT Erikoissulake, 315A, 690VAC | BD4YYB

BUSSMANN 315MMT Erikoissulake, 315A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD4YYB Malli: 315MMT
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
€494.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu315A
Tasajänniteluokitus500 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus38mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus113mm
Valmistaja SarjaMMT
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)500VDC
Leveys83mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4633

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MMT-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 500CMMT Erikoissulake, 500A, 690VAC | BC9RPY 500 CMMT500A€464.48
BUSSMANN 560MMT Erikoissulake, 560A, 690VAC | BD2JVH 560 MMT560A€616.81
BUSSMANN 355MMT Erikoissulake, 355A, 690VAC | BD2RXF 355 MMT355A€508.22
BUSSMANN 500MMT Erikoissulake, 500A, 690VAC | BD4XAX 500 MMT500A€553.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 315MMT Erikoissulake, 315A, 690VAC
€494.00 / yksikkö