BALDOR MOTOR IEC-kehysprosessin suorituskyvyn moottorit


Suodattaa
Tuloluokitus: S1 , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehyksen koko: 280 , Eristysluokka: F , kW: 90.00 kW , Asennustyyppi: Jalka-asennus , Napojen lukumäärä: 2 , Palvelutekijä: 1.00 , Akselin halkaisija: 80mm , Paino: 1466.05 lb
TyyliMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet @ volttiaPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJännitekehysHinta (ei alv)
A
EMVM13226C-PP
--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 rpm 978 rpm--132€1,452.38
B
EMM11042-AP-50N
--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112€1,155.00
C
EMVM09114D-PP
34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€753.82
C
EMVM10036D-PP
312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,472.23
D
MM08752-PP
33.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V-0.793,510 rpm 2,895 rpm3,000 rpm230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz80€406.04
D
MM09152-PP
35.1 A @ 230 V 3.0 A @ 400 V 2.5 A @ 460 V-0.883,505 rpm 2,900 rpm3,000 rpm230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz90€527.16
E
EMVM13752C-PP
313.2 A @ 400 V 8.0 A @ 660 V 7.6 A @ 690 V--2,907 rpm 2,894 rpm3,000 rpm690 V 660 V 400 V132€2,257.46
D
MM06182-AP
31.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V-0.622,830 rpm 2,820 rpm3,000 rpm415 V 400 V 230 V63€700.37
A
EMM13036-PP
3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,480.18
E
EMVM10036C-PP
312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,644.97
A
EMVM13036C-PP
3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,776.98
C
EMVM13046D-PP
316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,934.84
D
MM28904-PP
3 vaihetta-----400/415/690/460 V--
Tarjouspyyntö

IEC-kehysprosessin suorituskyvyn moottorit

Baldor -prosessimoottorit ovat ihanteellisia taajuusmuuttajasovelluksiin paperitehtaissa, kemiantehtaissa ja materiaalinkäsittelylaitoksissa. Näissä CE -merkityissä moottoreissa on IP55 -luokiteltu kotelo, joka estää epäpuhtauksien tunkeutumisen. vaimentava pohja, joka vaimentaa tärinää ja vähentää melua. Ne pystyvät tuottamaan nopeuden jopa 155 rpm ympäristön lämpötila -alueella -2862 -20 astetta. Valitse laajasta valikoimasta näitä prosessisuorituskykyisiä moottoreita, saatavana jännitteillä 40 V-230 V, valurauta- tai alumiinirunkoiset versiot Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?