Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 500MMT Erikoissulake, 500A, 690VAC | BD4XAX

BUSSMANN 500MMT Erikoissulake, 500A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD4XAX Malli: 500MMT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu500A
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus38mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus113mm
Valmistaja SarjaMMT
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)500VDC
Leveys83mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4653

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 500CMMT Erikoissulake, 500A, 690VAC | BC9RPY 500 CMMT500A€464.48
BUSSMANN 560MMT Erikoissulake, 560A, 690VAC | BD2JVH 560 MMT560A€616.81
BUSSMANN 355MMT Erikoissulake, 355A, 690VAC | BD2RXF 355 MMT355A€508.22
BUSSMANN 315MMT Erikoissulake, 315A, 690VAC | BD4YYB 315 MMT315A€494.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 500MMT Erikoissulake, 500A, 690VAC
€553.27 / yksikkö