Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M7079 Specialty Fuse, 1.25KA, 690VAC | BD2WZB

BUSSMANN 170M7079 Erikoissulake, 1.25KA, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD2WZB Malli: 170M7079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,769.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu1.25kA
Valmistaja Sarja170M tyyppi BKN
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3735

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type BKN -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeuseräPituusLeveysHinta
BUSSMANN 170M6466-G Erikoissulake | BC7QVL 170M6466-G--Sulake--€985.26
BUSSMANN 170M5466-G Erikoissulake, 1A, 690VAC | BC7ZWR 170M5466-G1kA-Sulake--€589.11
BUSSMANN 170M3460 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 63A, neliömäinen teräsulake | BC8FZZ 170M346063A-Terän sulake--€243.75
BUSSMANN 170M6463 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 900A, neliömäinen teräsulake | BC8GAF 170M6463900A-Terän sulake--€606.23
BUSSMANN 170M5460 Erikoissulake, 500A, 690VAC | BC8HYB 170M5460500A-Sulake--€475.59
BUSSMANN 170M3469 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 400A, neliömäinen teräsulake | BC8KZQ 170M3469400A-Terän sulake--€274.37
BUSSMANN 170M6416 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 1.25 kA, neliömäinen teräsulake | BC8KZY 170M64161.25kA-Terän sulake--€653.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M7079 Erikoissulake, 1.25KA, 690VAC
€1,769.21 / yksikkö