Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMT FWE yksipuolinen teroituskivi 9 mikronia AC9VRE 3KR98

DMT FWE yksipuolinen teroituskivi 9 mikronia

Varastossa
Tuote: AC9VRE Malli: FWERistiviite: 3KR98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen teroituskivi
Hioma-aineDiamond
VäriVihreä
LuokkaErittäin hieno
sisu9 Micron
Korkeus3 / 16 "
Pituus4 1 / 3 "
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMT FWE yksipuolinen teroituskivi 9 mikronia
€48.50 / yksikkö