Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M6664 Puolijohdesulake, 1kA, 690VAC | BD2WYZ

BUSSMANN 170M6664 puolijohdesulake, 1 kA, 690 VAC

Varastossa
Tuote: BD2WYZ Malli: 170M6664

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€557.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu1kA
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9593

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M tyyppi FKE -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M6665 Puolijohdesulake, 1.1kA, 690VAC | BC7TRL 170M66651.1kA€564.00
BUSSMANN 170M3765 Puolijohdesulake, 200A, 690VAC | BC7VYX 170M3765200A€262.96
BUSSMANN 170M4764 Puolijohdesulake, 500A, 690VAC | BC8BVD 170M4764500A€360.42
BUSSMANN 170M6741 Puolijohdesulake, 450A, 690VAC | BC8GAH 170M6741450A€537.41
BUSSMANN 170M4669 Puolijohdesulake, 900A, 690VAC | BC8KZU 170M4669900A€398.92
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 170M3669 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC8TGD 170M3669400A€299.10
BUSSMANN 170M5765 Puolijohdesulake, 900A, 690VAC | BC8TGG 170M5765900A€458.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M6664 puolijohdesulake, 1 kA, 690 VAC
€557.70 / yksikkö