BUSSMANN 170M4669 Puolijohdesulake, 900A, 690VAC | BC8KZU

BUSSMANN 170M4669 puolijohdesulake, 900A, 690VAC

Tuote: BC8KZU Malli: 170M4669
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€398.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu900A
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)345.44
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)134.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M tyyppi FKE -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M6665 Puolijohdesulake, 1.1kA, 690VAC | BC7TRL 170M66651.1kA€564.00
BUSSMANN 170M3765 Puolijohdesulake, 200A, 690VAC | BC7VYX 170M3765200A€262.96
BUSSMANN 170M4764 Puolijohdesulake, 500A, 690VAC | BC8BVD 170M4764500A€360.42
BUSSMANN 170M6741 Puolijohdesulake, 450A, 690VAC | BC8GAH 170M6741450A€537.41
BUSSMANN 170M3669 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC8TGD 170M3669400A€299.10
BUSSMANN 170M5765 Puolijohdesulake, 900A, 690VAC | BC8TGG 170M5765900A€458.64
BUSSMANN 170M4746 Puolijohdesulake, 550A, 690VAC | BC9GYA 170M4746550A€506.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M4669 puolijohdesulake, 900A, 690VAC
€398.92 / yksikkö