Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M1368 Specialty Fuse, High Speed, 690VAC/690VDC, 125A, Square Body Blade Fuse | BC9QZN

BUSSMANN 170M1368 erikoissulake, nopea, 690VAC/690VDC, 125A, neliömäinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BC9QZN Malli: 170M1368

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu125A
Tasajänniteluokitus690 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus21mm
Keskeytysluokitus200kA
Pituus54mm
Valmistaja Sarja170M tyyppi 80
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)690VDC
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1346

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type 80 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKorkeusKeskeytysluokituseräPituusLeveysHinta
BUSSMANN 170M1364 Erikoissulake, 50A, 690VAC | BC7VYV 170M136450A---Sulake--€89.04
BUSSMANN 170M2613 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 80A, neliömäinen teräsulake | BC7VYW 170M261380A---Terän sulake--€161.09
BUSSMANN 170M3012 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 100A, neliömäinen teräsulake | BC8DYP 170M3012100A---Terän sulake--€248.41
BUSSMANN 170M6021 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 2kA, neliömäinen teräsulake | BC8GAD 170M60212kA---Terän sulake--€839.16
BUSSMANN 170M1363 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 40A, neliömäinen teräsulake | BC8NFH 170M136340A---Terän sulake--€100.02
BUSSMANN 170M1365 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 63A, neliömäinen teräsulake | BC8QHN 170M136563A---Terän sulake--€89.48
BUSSMANN 170M1359 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 16A, neliömäinen teräsulake | BC8ZGD 170M135916A---Terän sulake--€102.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M1368 erikoissulake, nopea, 690VAC/690VDC, 125A, neliömäinen teräsulake
€92.80 / yksikkö