Kapasiteetti: 12.9 gal. , Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 11 7 / 8 " , Sisäpituus: 19 3 / 8 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 19 3 / 8 " , Sisäpuolen yläleveys: 14 1 / 4 " , Sisäleveys: 13 1 / 2 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 90 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkopituus: 23 1 / 2 " , Ulkoleveys: 15 1 / 2 " , Paketin määrä: 3 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 14 "- 16"
35240 Nest and Stack -laukut
Akro-Mils 35240 -sarjan pesä- ja pinosäiliöitä käytetään työpajoissa ja huoltokaapeissa työkalujen ja osien säilytykseen, säilytykseen tai siirtämiseen. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana tunnistamisen helpottamiseksi.
Ominaisuudet
- Nämä pesä- ja pinolaukut (NST) mahtuvat helposti hyllyille välttämään sisällön roiskumista ja varmistavat puhtaan ympäristön.
- Akro-Mils 35240 -sarjan pesä- ja pinosäiliöissä on korkeatiheyksinen teollisuuslaatuinen polymeerirakenne, joka lisää lujuutta ja korroosionkestävyyttä.
- Ne helpottavat yksiköiden sijoittamista ja pinoamista tilan säästämiseksi säilyttämällä useampia roskakoria samassa tilassa.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Akro-Mils 35010 etiketin pidike: Sitä käytetään pitämään ja näyttämään roskakorissa, jotta säiliön sisältö on helppo tunnistaa.
- Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest kansi: Sitä käytetään Akro-Mils 35185 -sarjan säiliöiden peittämiseen läikkymisen ja saastumisen estämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Akro-Mils 35240 -sarjan pesä- ja pinokonttien varastointikapasiteetti?
12.93 gallonaa.
Millä värivaihtoehdoilla näitä pesä- ja pinosäiliöitä tarjotaan Raptor Supplies?
Niitä on saatavana punaisena ja harmaana.