Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M1318 Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 125A, Square Body Blade Fuse | BD4LAN

BUSSMANN 170M1318 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 690 VAC, 125 A, neliömäinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BD4LAN Malli: 170M1318

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu125A
Sulakkeen koko / ryhmäDIN 43
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus100A
Pituus100ft.
Valmistaja Sarja170M tyyppi U
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Leveys54mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1434

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type U -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN 170M1311 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 25A, neliömäinen teräsulake | BC8DYN 170M131125A-Terän sulake€93.77
BUSSMANN 170M1321 Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 250A, Square Body Blade Sulake | BC8HXR 170M1321250A200ATerän sulake€108.95
BUSSMANN 170M1309 Erikoissulake, 16A, 690VAC | BC8XHM 170M130916A-Sulake€83.56
BUSSMANN 170M1313 Erikoissulake, 400mA, 690VAC | BC9MYN 170M1313400mA-Sulake€86.90
BUSSMANN 170M1317 Erikoissulake, 100A, 690VAC | BC9QZL 170M1317100A-Sulake€84.78
BUSSMANN 170M1319 Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 160A, Square Body Blade Sulake | BC9QZM 170M1319160A200ATerän sulake€88.12
BUSSMANN 170M1322 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 315A, neliömäinen teräsulake | BD2GQR 170M1322315A-Terän sulake€128.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M1318 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 690 VAC, 125 A, neliömäinen teräsulake
€79.67 / yksikkö