BUSSMANN 170 M tyypin U-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliön muotoiset runkosulakkeet , Sulakkeen koko/ryhmä: DIN 43 , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Pituus: 100ft. , Mfr. Sarja: 170M tyyppi U , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC , Leveys: 54mm
TyyliMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta (ei alv)
A
170M1309
16A-Sulake€83.56
B
170M1310
20A-Sulake€83.58
C
170M1311
25A-Terän sulake€93.77
D
170M1312
32A-Terän sulake€92.53
A
170M1316
80A-Sulake€82.72
E
170M1317
100A-Sulake€84.78
F
170M1318
125A100ATerän sulake€79.67
G
170M1319
160A200ATerän sulake€88.12
H
170M1320
200A-Sulake€105.65
I
170M1321
250A200ATerän sulake€108.95
J
170M1322
315A-Terän sulake€128.98
K
170M1313
400mA-Sulake€86.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?