Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Arvosana: Kaupallinen , Materiaali: Nylon , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Sisustusarkkitehti , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Tamper-kestävät ja sileät kasvot , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.14 " , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Rakennus / kaupallinen astia
Hubbell Wiring Device-Kellem-duplex-sisustimen pistorasioita käytetään tehtaissa, toimistorakennuksissa ja tuotantolaitoksissa johdotuksen päättämiseen helppoa kytkemistä tai irrottamista varten. Niissä on nailonrakenne ja esteettinen Style Line -muotoilu, joka tarjoaa alhaisen kitkan ja suuren kuormituksen kantokyvyn, ja ne kestävät -40 - 75 asteen lämpötiloja. Näissä pistorasioissa on integroitu haarukkaliitännät, jotka pystyvät maadoittumaan, saatavana 1/2 ja 1 hv:n versioina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Kaksipuoliset huuhteluastiat sairaalaluokan sovelluksiin.