Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 15CIF21 Pienjännitevaroke 15a Cif21 600vac / 250vdc | AC9QFC 3HZ31

BUSSMANN 15CIF21 matalajännitesulake 15a Cif21 600vac/250vdc

Varastossa
Tuote: AC9QFC Malli: 15CIF21Ristiviite: 3HZ31

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija7 / 16 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet15
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 200 kA 250 VDC: llä
Pituus2.156 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN 20CIF21 Pienjännitevaroke 20a Cif21 600vac / 250vdc | AC9QFE 3HZ37 20 CIF2120€41.88
BUSSMANN 30CIF21 Pienjännitevaroke 30a Cif21 600vac / 250vdc | AC9QFF 3HZ44 30 CIF2130€30.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15CIF21 matalajännitesulake 15a Cif21 600vac/250vdc
€38.19 / yksikkö