Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY MD68 Crimper with Die 14-4 / 0 Awg 25-3 / 8 tuuman pituus | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68-puristin, muotilla 14-4/0 Awg, pituus 25-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XHZ Malli: MD68Ristiviite: 22P123

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€851.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper w / die
Säädettävämanuaalinen
Koko14 - 4/0 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiLaadukkaat kirkkaat hickory-taivutetut kahvat, Comfort Grip
Maks. Puristusvoima9000 lb
Kokonaispituus25.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Burndy MD68 -puristin muottirenkailla auttaa tekemään organisoituja, luotettavia ja turvallisia puristusliitoksia ohjattavilla sähköliitännöillä. Se asentaa täyden valikoiman jatkoksia, liittimiä, teippejä ja liittimiä.

Ominaisuudet:

  • Burndy MD68 -puristin, jossa on jousikuormitettu mekanismi tai pidätinpainike pyörivän pyörän lukitsemiseksi paikalleen, ja pehmustettu tai mukava hikkorista taivutettu kahva täydellisen otteen takaamiseksi.
  • Se mahdollistaa puristusmekanismin vapauttamista varten ja siinä on teräsleuat äärimmäisten puristusvoimien aikaansaamiseksi.
  • Tässä yksikössä on PTFE-kyllästetyt teräs-/pronssiholkit, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit ja sähköttömät nikkelipinnoitetut teräsleuat, joissa on leukalinkit, jotka kestävät syövyttäviä ympäristöjä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Burndy Crimping Dies: Niitä käytetään puristustyökalujen kanssa ohjattaviin ja luotettaviin sähköliitäntöihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Vaatiiko tämä puristustyökalu työkalun säätöä?

V. Ei, se ei vaadi työkalun säätöä.

K. Minkä kokoisen langan tämä puristin sopii?

V. Se mahtuu 14–4/0 AWG-johtoa.

K. Mikä on tämän puristuslaitteen suurin puristusvoima?

V. Tämä työkalu tarjoaa jopa 9000 lb:n puristusvoiman.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
BURNDY Y1MRKIT Crimper, jossa on 9-7 / 8 tuuman pituus | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Tyyny GripPuristussarja9.88 "€1,151.12
BURNDY MRC840 Crimper with Die 8-4 / 0 Awg 26 tuuman pituus | AB6XNP 22P233 MRC8408 - 4/0 AWGTyyny GripCrimper w / Diewheel26 "€493.76
BURNDY MRC840AL Krimmeri, jossa on 8-4 / 0 Awg kupari 26 tuuman pituus | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 - 4/0 AWG kupariTyyny GripCrimper w / Diewheel26 "€432.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY MD68-puristin, muotilla 14-4/0 Awg, pituus 25-3/8 tuumaa
€851.58 / yksikkö