BURNDY Y1MRKIT Crimper, jossa on 9-7 / 8 tuuman pituus | AB6XKN 22P159

BURNDY Y1MRKIT-puristin, jonka pituus on 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XKN Malli: Y1MRKITRistiviite: 22P159

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,240.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristussarja
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Maks. Puristusvoima9000 lb
Kokonaispituus9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
BURNDY MD68 Crimper with Die 14-4 / 0 Awg 25-3 / 8 tuuman pituus | AB6XHZ 22P123 MD6814 - 4/0 AWGLaadukkaat kirkkaat hickory-taivutetut kahvat, Comfort GripCrimper w / die25.375 "€865.50
BURNDY MRC840 Crimper with Die 8-4 / 0 Awg 26 tuuman pituus | AB6XNP 22P233 MRC8408 - 4/0 AWGTyyny GripCrimper w / Diewheel26 "€530.62
BURNDY MRC840AL Krimmeri, jossa on 8-4 / 0 Awg kupari 26 tuuman pituus | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 - 4/0 AWG kupariTyyny GripCrimper w / Diewheel26 "€467.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y1MRKIT-puristin, jonka pituus on 9-7/8 tuumaa
€1,240.48 / yksikkö