Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY MRC840 Crimper with Die 8-4 / 0 Awg 26 tuuman pituus | AB6XNP 22P233

BURNDY MRC840-puristin, 8-4/0 Awg 26 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6XNP Malli: MRC840Ristiviite: 22P233

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper w / Diewheel
Säädettävämanuaalinen
Koko8 - 4/0 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
BURNDY MD68 Crimper with Die 14-4 / 0 Awg 25-3 / 8 tuuman pituus | AB6XHZ 22P123 MD6814 - 4/0 AWGLaadukkaat kirkkaat hickory-taivutetut kahvat, Comfort GripCrimper w / die25.375 "€851.58
BURNDY Y1MRKIT Crimper, jossa on 9-7 / 8 tuuman pituus | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Tyyny GripPuristussarja9.88 "€1,151.12
BURNDY MRC840AL Krimmeri, jossa on 8-4 / 0 Awg kupari 26 tuuman pituus | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 - 4/0 AWG kupariTyyny GripCrimper w / Diewheel26 "€432.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY MRC840-puristin, 8-4/0 Awg 26 tuuman pituus
€493.76 / yksikkö