Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KK3A36U4N Kolmen johtimen lukko 2awg 5.5 tuumaa | AB6REM 22C208

BURNDY KK3A36U4N Kolmijohtiminen korvake 2awg 5.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6REM Malli: KK3A36U4NRistiviite: 22C208

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme kapellimestari
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeHeinäkuu
Pituus5.5 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko600 kilometriä
Min. Johtimen koko2AWG
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiKaupallinen
Leveys4.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BURNDY K3A36U2N Kolmen johtimen lukko 2awg 4.69in | AB6REJ 22C205 K3A36U2N4.69 "3.63 "€288.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KK3A36U4N Kolmijohtiminen korvake 2awg 5.5 tuumaa
€339.05 / yksikkö