Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY K3A36U2N Kolmen johtimen lukko 2awg 4.69in | AB6REJ 22C205

BURNDY K3A36U2N Kolmijohtiminen korvake 2awg 4.69 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6REJ Malli: K3A36U2NRistiviite: 22C205

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€288.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme kapellimestari
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeHeinäkuu
Pituus4.69 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko600 kilometriä
Min. Johtimen koko2AWG
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiKaupallinen
Leveys3.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BURNDY KK3A36U4N Kolmen johtimen lukko 2awg 5.5 tuumaa | AB6REM 22C208 KK3A36U4N5.5 "4.22 "€339.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K3A36U2N Kolmijohtiminen korvake 2awg 4.69 tuumaa
€288.61 / yksikkö