Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10069894 Sunspender Clip ruostumaton teräs kromi | AB4ZLV 20V799

MSA 10069894 Sunspender Clip ruostumaton teräs kromi

Varastossa
Tuote: AB4ZLV Malli: 10069894Ristiviite: 20V799

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustinpidike
Värikromi
rakentaminenRuostumaton teräs
Ulkosyvyys5 / 8 "
Ulkopituus1"
Ulkoleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10069894 Sunspender Clip ruostumaton teräs kromi
€46.86 / yksikkö