KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 10 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 10mm , Shank halkaisija: 10mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0003.321
311.0003110mm85 mm€366.88
B
311.0003.371
311.0003110mm85 mm€435.16
C
311.0003.382
311.000399mm40mm€611.48
C
311.0003.383
311.0003105mm75 mm€628.53
D
311.0003.343
311.0003107mm75 mm€435.16
A
311.0003.323
311.0003130mm80mm€494.88
C
311.0003.384
311.0003118mm80 mm€787.79
A
311.0003.320
311.0003100mm40mm€318.53
C
311.0003.381
311.000389mm32mm€600.09
E
311.0003.364
311.0003117mm85 mm€378.26
E
311.0003.362
311.0003100mm40mm€318.53
E
311.0003.363
311.0003110mm85 mm€318.53
C
311.0003.385
311.0003133mm80mm€847.55
E
311.0005.361
311.000586mm32mm€290.09
A
311.0033.324
311.0033170mm120 mm€642.76
C
311.0033.385
311.0033168mm80mm€1,009.64
C
311.0033.384
311.0033158mm120 mm€935.71
C
311.0033.383
311.0033150mm120 mm€759.36
C
311.0043.384
311.0043198mm160 mm€1,021.03
F
311.0403.362
311.040390mm40mm€494.88
F
311.0433.362
311.0433140mm40mm€583.03
G
311.0705.364
311.0705152mm120 mm€642.76
G
311.0705.362
311.0705140mm40mm€583.03
G
311.0705.363
311.0705145mm120 mm€611.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?