BUNTING BEARINGS FFB162208 Laippalaakeri, koko 1 x 1-3/8 x 1 x 1-5/8 x 3/16 tuumaa

Tuote: CD4XRN Malli: FFB162208
€8.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat SAE 841-sintratut pronssilaakerit imetään impregnoituna SAE 30 -öljyllä muovaus-, sintraus- ja liimausvaiheiden jälkeen voitelun parantamiseksi ja kitkan vähentämiseksi. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0305040701 laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0305080701 laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--€37.16
BUNTING LAAKERIT BMDF0406050801 Laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--€26.04
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0406060801 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0406080801 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--€37.87
KIINNITYSLAAKERIT BMDF040608081.5 Laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 tuumaa, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT BMDF0507070901 laippalaakeri, koko 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS FFB162208 Laippalaakeri, koko 1 x 1-3/8 x 1 x 1-5/8 x 3/16 tuumaa
€8.01 / yksikkö