Termostaattinen sekoitusventtiili, lyijytön kuparipiiniseos
Watin termostaattiset sekoitusventtiilit säätelevät veden lämpötilaa sekoittamalla kylmää ja kuumaa vettä samanaikaisesti. Wattiventtiilejä käytetään kattila- ja karkaisuvesijärjestelmien kanssa lattialämmitykseen, maaperän lämmitykseen, hätäsuihkuihin ja kunnallisiin vedenkäsittelysovelluksiin. Nämä termostaattiset sekoitusventtiilit mahdollistavat vedenlämmittimen toiminnan korkeammissa lämpötiloissa, mikä lisää järjestelmän tehollista virtausta venttiilin ulostulossa. Tämä ominaisuus lisää tuottavuutta. Watts-sekoitusventtiilit on valmistettu lyijyttömästä kuparipii-seoksesta, mikä mahdollistaa erinomaisen valmistuskyvyn taonta-, valu- ja työstömateriaalivarastoille. Wattiset termostaattiset sekoitusventtiilit vähentävät koko-/BTU-vaatimuksia ja tarjoavat kapasiteetin järjestelmän huippuvaatimuksiin. Nämä UPC-luettelossa olevat venttiilit tarjoavat maksimivirtausnopeuden 23 gpm, ja ne kestävät lämpötiloja ja paineita jopa 160 astetta F & 150 psi:iin. Valitse laajasta valikoimasta näitä termostaattisia sekoitusventtiilejä, jotka on saatavana liitos-, liuottimella, pikaliittimellä ja puristustulolla Raptor Supplies. Wattia raskaita uimuriventtiilejä ja säädettävät paineenalennusventtiilit ovat saatavilla myös erilaisiin kaupallisiin vesihuollon säätösovelluksiin.
käytät
Watts termostaattiset sekoitusventtiilit soveltuvat veden lämpötilan säätämiseen sekoittamalla kylmää ja kuumaa vettä samanaikaisesti. Näitä sekoitusventtiilejä käytetään kattila- ja karkaisuvesijärjestelmien kanssa maaperän lämmitykseen, lattialämmitykseen, hätäsuihkuun ja kunnallisen veden käsittelyyn. Termostaattiset sekoitusventtiilit pitävät veden lämpötilan tiukoilla toleransseilla kriittisissä sovelluksissa. Wattiventtiilit reagoivat nopeasti tulevan veden lämpötilaan ja säätävät tarkasti ulostulon menolämpötilaa. Watts termostaattiset sekoitusventtiilit ovat ihanteellisia sovelluksiin sairaaloissa ja laboratorioissa, joissa tarkkuus on välttämätöntä.
Toimintamekanismi
Watts termostaattisissa sekoitusventtiileissä on kaksi veden tuloa kuumalle ja kylmälle vedelle sekä yksi sekoitettu ulostulo sekoitettua vettä varten. Watts-venttiileissä on karakokoonpano, tarkistusmoduuli, mäntä, termostaatti, suppilo ja jousi. Kun neste tulee veden tuloaukkoon, termostaatti tunnistaa veden lämpötilan ja työntää jousta säätääkseen veden virtausta ja sekoittumista. Tämä mekanismi on herkkä lämpötilan muutoksille ja sillä on pienin vasteaika veden lämpötilan säätämiseksi veden ulostulossa.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi termostaattisia sekoitusventtiilejä käytetään?
Watts termostaattiset sekoitusventtiilit soveltuvat vähentämään sisäisiä lämpöhäviöitä veden lämpötilan säätösovelluksissa. Nämä sekoitusventtiilit varmistavat, että järjestelmän komponentit, kuten tiivisteet, hanat ja solenoidiventtiilit, jäävät vähemmän kalkin muodostumiselle, mikä varmistaa putkiston ja liitettyjen laitteiden kestävyyden.
Kuinka muuttaa Watts termostaattisten sekoitusventtiilien lämpötilaa?
Säätääksesi veden lämpötilaa tulopuolella, irrota sekoitusventtiilin päällä oleva muovikorkki. Käytä tiiviisti istuvaa avainta mutterin säätämiseen. Jos veden lämpötilaa on nostettava ulostulossa, käännä mutteria vastapäivään. Laske veden lämpötilaa kiertämällä mutteria myötäpäivään.
Mitä eroa on termostaattisten sekoitusventtiilien ja sekoitusventtiilien välillä?
Watin termostaattiset sekoitusventtiilit voivat pitää veden lämpötilan tiukoilla toleransseilla (+/- 33.8 astetta F) kriittisissä sovelluksissa. Sekoitus-/karkaisuventtiilit voivat säilyttää tarkkuuden +/- 37.4 asteessa F. Lisäksi Wattsin termostaattiset sekoitusventtiilit reagoivat nopeasti tulevan veden lämpötilaan ja säätävät lähtölämpötilaa sen mukaan.
Onko olemassa minkäänlaisia termostaattisia sekoitusventtiilejä?
Sekoitusventtiilejä on kahta tyyppiä, vahaelementteihin perustuvia venttiilejä ja bimetalliliuskoja. Vahaelementeillä varustetut venttiilit ohjaavat sekä kylmän että kuuman veden ottoa reagoimalla veden lämpötilaa vastaan. Mekanismi liikuttaa vahaelementtiä ylös- tai alaspäin ohjaten venttiilin tuloaukkojen avaamista tarkasti ja mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Venttiilit, joissa on bimetallinauhamekanismi, reagoivat veden lämpötilaan ja niillä on nopea vasteaika. Ne sopivat kriittisiin sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja minimivasteaikaa (+/- 1 sekunti).
Kuinka kolmitiesekoitusventtiilit toimivat?
Nämä sekoitusventtiilit ottavat kuuman veden kattilayksiköstä ja sekoittavat sen kylmään veteen, joka tulee jäähdytinpuolelta. Ne tarjoavat sekaveden kierron riittävän korkealla ja säädetyllä lämpötilalla, jotta se vastaa vedensaantitarpeen tarkasti asetetulla virtausnopeudella. Järjestelmä toimii siten asetetussa lämpötilassa ja vakiovirtausnopeudella koko toiminnan ajan.