BULLDOG 19825042 Jack, Sivutuuli kääntyvä, 7000 Pound | AF4KWR 8ZG51

BULLDOG 19825042 Jack, sivutuuletin, 7000 puntaa

Varastossa
Tuote: AF4KWR Malli: 19825042Ristiviite: 8ZG51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue15
pohja7-1/2 x 3-3/4"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunHarmaa (ulkoputki), sinkki (sisäputki)
KahvaSivutuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky7000 lb
Kantavuus7000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkikiinnike
Kokonaiskorkeus37.4 "
Sisään vedetty pituus15 "
Staattinen kantavuus7000 lb
TyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6175
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunNostoalueNostokykyKantavuusKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta
BULLDOG 17820142 Jack, sivutuuli kääntyvä, 5000 puntaa | AF3UNR 8DDF6 178201427000 lb10Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli10 "5000 lb7000 lb26.9 "10 "€135.71
BULLDOG 15815142 Jack, sivutuuli kääntyvä, 2000 puntaa | AF4CLW 8PMZ9 158151423000 paunaa15Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli15 "2000 lb3000 lb41.8 "14.25 "€151.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 19825042 Jack, sivutuuletin, 7000 puntaa
€182.67 / yksikkö