BULLDOG 17820142 Jack, sivutuuli kääntyvä, 5000 puntaa | AF3UNR 8DDF6

BULLDOG 17820142 Jack, sivutuuletin, 5000 puntaa

Varastossa
Tuote: AF3UNR Malli: 17820142Ristiviite: 8DDF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue10
pohja7-1/2 x 3-3/4"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMaalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli
KahvaSivutuuli
Nostoalue10 "
Nostokyky5000 lb
Kantavuus7000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkikiinnike
Kokonaiskorkeus26.9 "
Sisään vedetty pituus10 "
Staattinen kantavuus7000 lb
TyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunNostoalueNostokykyKantavuusKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta
BULLDOG 15815142 Jack, sivutuuli kääntyvä, 2000 puntaa | AF4CLW 8PMZ9 158151423000 paunaa15Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli15 "2000 lb3000 lb41.8 "14.25 "€151.67
BULLDOG 19825042 Jack, Sivutuuli kääntyvä, 7000 Pound | AF4KWR 8ZG51 198250427000 lb15Harmaa (ulkoputki), sinkki (sisäputki)15 "7000 lb7000 lb37.4 "15 "€182.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 17820142 Jack, sivutuuletin, 5000 puntaa
€135.71 / yksikkö