INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP Taloudellinen mikrohuokoinen haalari kiinnitetyllä hupulla


International Enviroguard 8115 -sarjan ValuGuard MP -haalarit tarjoavat luotettavan suojan kevyiltä nesteroiskeilta, suihkeilta ja hiukkasilta vaarattomissa työympäristöissä. Näitä haalareita käytetään lyijyn ja asbestin torjuntaan, lääketeollisuudessa ja puhdastiloissa. He ovat ekologisia ystäviä...ly ja voidaan kierrättää käytön jälkeen.Lue lisää

Suodattaa
Nilkka tyyli: Joustava nilkka , Sulkemistapa: Vetoketju , Kauluksen tyyppi: Kiinnitetty huppu , Väri: Valkoinen , Mansetti tyyli: Joustava ranne , Materiaali: Taloudellinen mikrohuokoinen kangas , Saumatyyli: Yhdistetty
TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
8115-M
36 - 39 "7.1 "M12.2 "€104.05
Tarjouspyyntö
A
8115-L
39 - 42 "7.5 "L12.2 "€104.05
Tarjouspyyntö
A
8115-XL
42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€104.05
Tarjouspyyntö
A
8115-2XL
45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€107.42
Tarjouspyyntö
A
8115-3XL
48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€114.16
Tarjouspyyntö
A
8115-4XL
51 - 54 "9.5 "4XL12.6 "€117.31
Tarjouspyyntö
A
8115-5XL
54 - 57 "9.8 "5XL12.6 "€119.83
Tarjouspyyntö

Valuguard MP Taloudellinen mikrohuokoinen haalari kiinnitetyllä hupulla

International Enviroguard 8115 -sarjan ValuGuard MP -haalarit tarjoavat luotettavan suojan kevyiltä nesteroiskeilta, suihkeilta ja hiukkasilta vaarattomissa työympäristöissä. Näitä haalareita käytetään lyijyn ja asbestin torjuntaan, lääketeollisuudessa ja puhdastiloissa. Ne ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää käytön jälkeen.

Ominaisuudet

  • Näissä haalareissa on kiinnitetty huppu, joka suojaa niskaa ja päätä.
  • Niissä on joustavat ranteet, jotka varmistavat tiukan ja turvallisen istuvuuden ranteiden ympärillä.
  • Nämä haalarit ovat valkoisia ja tarjoavat käyttäjälleen puhtaan ja ammattimaisen ilmeen.
  • Ne on valmistettu mikrohuokoisesta kankaasta hengittävyyden takaamiseksi samalla kun ne suojaavat tehokkaasti hiukkasilta ja nestevaaroilta.
  • Näissä haalareissa on saumaussaumat, jotka takaavat pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Niissä on avoimet nilkat, jotka helpottavat haalarien poistamista.
  • Näissä yksiköissä on vetoketju, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?