BULLDOG 15815142 Jack, sivutuuli kääntyvä, 2000 puntaa | AF4CLW 8PMZ9

BULLDOG 15815142 Jack, sivutuuletin, 2000 puntaa

Varastossa
Tuote: AF4CLW Malli: 15815142Ristiviite: 8PMZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue15
pohja7-1/2 x 3-3/4"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMaalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli
KahvaSivutuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky2000 lb
Kantavuus3000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkikiinnike
Kokonaiskorkeus41.8 "
Sisään vedetty pituus14.25 "
Staattinen kantavuus3000 paunaa
TyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunNostoalueNostokykyKantavuusKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusHinta
BULLDOG 17820142 Jack, sivutuuli kääntyvä, 5000 puntaa | AF3UNR 8DDF6 178201427000 lb10Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli10 "5000 lb7000 lb26.9 "10 "€135.71
BULLDOG 19825042 Jack, Sivutuuli kääntyvä, 7000 Pound | AF4KWR 8ZG51 198250427000 lb15Harmaa (ulkoputki), sinkki (sisäputki)15 "7000 lb7000 lb37.4 "15 "€182.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 15815142 Jack, sivutuuletin, 2000 puntaa
€151.67 / yksikkö