BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs. | AC3AKE 2PU12

BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AC3AKE Malli: 1907541142Ristiviite: 2PU12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack
Säätöalue28.5
pohjaLevyn jalka
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunSinkitty
KahvaSivutuuli
Nostoalue22-45/64 to 51-13/64"
Nostokyky5000 lb
Kantavuus5000 lb
KiinnitysraudatRaskas ulottuma 2 1/2 "neliöputki suoraan hitsattavaksi
Kokonaiskorkeus25.593
Sisään vedetty pituus25.1 "
Staattinen kantavuus8000 lb
TyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.11
Laivan korkeus (cm)68.07
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nostokorkeus (tarjoaa jopa 25 tuuman hissin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunTyyppiKahvaNostoalueNostokykyKokonaiskorkeusHinta
BULLDOG 19530642 Trailer Jack, Square, 5000 Lbs. | AE4QMQ 5MGR3 195306425000 paunaa.15 "Harmaa (ulkoputki), sinkki (sisäputki)Ylituulitraileri JackVastatuuli15 "3000 lb40 "€162.34
BULLDOG 701292-01 Square Jack, 2.25 tuuman putki, tappi ei sisälly | CL2KVW 701292-01--------€55.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs.
€235.11 / yksikkö