BULLDOG 19530642 Trailer Jack, Square, 5000 Lbs. | AE4QMQ 5MGR3

BULLDOG 19530642 Trailer Jack, Square, 5000 Lbs.

Varastossa
Tuote: AE4QMQ Malli: 19530642Ristiviite: 5MGR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack
Säätöalue15 "
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunHarmaa (ulkoputki), sinkki (sisäputki)
KahvaVastatuuli
PääVastatuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky3000 lb
Kantavuus5000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkimainen
Kokonaiskorkeus40 "
Sisään vedetty pituus25 "
Staattinen kantavuus5000 paunaa.
TyyppiYlituulitraileri Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.659
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusSäätöalueSuorittaa loppuunTyyppiKahvaNostoalueNostokykyKokonaiskorkeusHinta
BULLDOG 1907541142 Square Jack, 8000 Lbs. | AC3AKE 2PU12 19075411428000 lb28.5SinkittySivutuuliSivutuuli22-45/64 to 51-13/64"5000 lb25.593€235.11
BULLDOG 701292-01 Square Jack, 2.25 tuuman putki, tappi ei sisälly | CL2KVW 701292-01--------€55.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 19530642 Trailer Jack, Square, 5000 Lbs.
€162.34 / yksikkö