APPROVED VENDOR Letkut hitsatut, 3/4 tuumaa, 6 jalkaa


Suodattaa
Pituus: 6" , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
3ADG7
0.62 "304 Ruostumaton teräs2906 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€82.96
Tarjouspyyntö
A
3 ADP5
0.62 "316 Ruostumaton teräs2906 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€97.22
Tarjouspyyntö
B
5 LVL 6
0.510 "304 Ruostumaton teräs5364 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€103.96
Tarjouspyyntö
B
5 LVL 7
0.584 "304 Ruostumaton teräs3710 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.083 "€57.38
Tarjouspyyntö
A
3ADG6
0.652 "304 Ruostumaton teräs2190 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€62.15
Tarjouspyyntö
A
3 ADP4
0.652 "316 Ruostumaton teräs2190 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.049 "€80.88
Tarjouspyyntö
A
3ADG5
0.680 "304 Ruostumaton teräs1565 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€60.30
Tarjouspyyntö
A
3 ADP3
0.680 "316 Ruostumaton teräs1565 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€65.76
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?