APPROVED VENDOR 4NEV3 Sinker Nail 16D X 3-1/4 Inch Length, 1830PK | AD8XBQ

APPROVED VENDOR 4NEV3 Sinker Nail 16D X 3-1/4 tuumaa pituus, 1830PK

Varastossa
Tuote: AD8XBQ Malli: 4NEV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinker Nail
Noin Pkg. Määrä1830
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Mitata9
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen ruudullinen
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7317005540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEV3 Sinker Nail 16D X 3-1/4 tuumaa pituus, 1830PK
€244.27 /pakkaus