BUILDPRO TXT5205 -kierreliitin | AC4KPB 30D356

BUILDPRO TXT5205 kierresovitin

Varastossa
Tuote: AC4KPB Malli: TXT5205Ristiviite: 30D356

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierresovitin
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.28
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
BUILDPRO TXT5203 -kierreliitin | AC4KNZ 30D354 TXT52035 / 16-18€11.69
BUILDPRO TXT5204 -kierreliitin | AC4KPA 30D355 TXT52043 / 8-16€11.69
BUILDPRO TXT5304 -kierreliitin 1/2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa | AC4KPC 30D357 TXT53043 / 8-16€17.06
BUILDPRO TXT5305 -kierreliitin 1/2 | AC4KPD 30D358 TXT53051 / 2-13€17.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TXT5205 kierresovitin
€11.69 / yksikkö