BUILDPRO TXT5305 -kierreliitin 1/2 | AC4KPD 30D358

BUILDPRO TXT5305 kierresovitin 1/2

Varastossa
Tuote: AC4KPD Malli: TXT5305Ristiviite: 30D358

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierresovitin
Syvyys3"
Korkeus1 / 2 "
Pintojen lukumäärä1
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys1.25 "
Työn pintakuvioKaksi 1 / 2-13 kierteitettyä reikää, yksi magneetti asennusta varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.39
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
BUILDPRO TXT5203 -kierreliitin | AC4KNZ 30D354 TXT52035 / 16-18€13.60
BUILDPRO TXT5204 -kierreliitin | AC4KPA 30D355 TXT52043 / 8-16€13.60
BUILDPRO TXT5205 -kierreliitin | AC4KPB 30D356 TXT52051 / 2-13€13.60
BUILDPRO TXT5304 -kierreliitin 1/2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa | AC4KPC 30D357 TXT53043 / 8-16€19.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TXT5305 kierresovitin 1/2
€19.18 / yksikkö