BUCKHORN INC SW241508A206000 Seinäsäiliö 24 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJW 3FZA3

BUCKHORN INC SW241508A206000 Seinäsäiliö, 24 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb.

Varastossa
Tuote: AC9EJW Malli: SW241508A206000Ristiviite: 3FZA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus6.875 "
Sisäpituus21.375 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliHDPE-muovi
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus1.11 ov. Ft.
Tilavuus1.11 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusUlkopituustilavuusHinta
BUCKHORN INC SW3215080206000 Seinäsäiliö 32 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJY 3FZA9 SW321508020600029.375 "32 "1.52 cu. ft.€123.74
BUCKHORN INC SW4815080206000 Seinäsäiliö 48 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJZ 3FZC2 SW481508020600045.375 "48 "2.35 cu. ft.€151.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC SW241508A206000 Seinäsäiliö, 24 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb.
€86.66 / yksikkö