BUCKHORN INC SW3215080206000 Seinäsäiliö 32 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJY 3FZA9

BUCKHORN INC SW3215080206000 Seinäsäiliö 32 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb.

Varastossa
Tuote: AC9EJY Malli: SW3215080206000Ristiviite: 3FZA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus6.875 "
Sisäpituus29.375 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliHDPE-muovi
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus32 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus1.52 cu. ft.
Tilavuus1.52 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusUlkopituustilavuusHinta
BUCKHORN INC SW241508A206000 Seinäsäiliö 24 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJW 3FZA3 SW241508A20600021.375 "24 "1.11 ov. Ft.€86.66
BUCKHORN INC SW4815080206000 Seinäsäiliö 48 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJZ 3FZC2 SW481508020600045.375 "48 "2.35 cu. ft.€151.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC SW3215080206000 Seinäsäiliö 32 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb.
€123.74 / yksikkö