BROAN QTXE150 Kylpyhuoneen tuuletin 150 CFM | AD8MRU 4LA36

BROAN NUTONE QTXE150 Kylpyhuonetuuletin 150 Cfm

Varastossa
Tuote: AD8MRU Malli: QTXE150Ristiviite: 4LA36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria0.5
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
CFM @ 0.100 tuumaa. SP150
VäriHarmaa
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija6"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Säleikön pituus14 "
Säleikön materiaaliValkoinen polymeerinen
Säleikön leveys13 "
Kahvan tyyppiRiippulukko
LämmitinEi
Asunnon korkeus7.625 "
Asunnon pituus11.375 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys10.5 "
Hz60
perintö6"
Lukon tyyppiMukana valinnainen sisäänrakennettu sylinterilukko ja / tai riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (5) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku770
Avaussyvyys13.875 "
Avauskorkeus10.625 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys12 "
Vaihe1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.4
eläinViisi
Jännite120V
Watts58

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (ei)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPWattsPäästöVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusAsunnon korkeusKoteloHinta
BROAN QTXE110S Kylpyhuoneen tuuletin 110 cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090PystysuoraENERGY STAR-luokiteltu7.75 "26 Guage sinkitty teräs€435.62
BROAN QTXE080 Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs€357.81
BROAN QTXE080FLT Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs-
Tarjouspyyntö
BROAN QTXE110 Kylpyhuoneen tuuletin 110 CFM | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs€433.16
BROAN QTXE110FLT Kylpyhuoneen tuuletin 110 cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs€527.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE QTXE150 Kylpyhuonetuuletin 150 Cfm
€398.21 / yksikkö