Kasattu/kokoamaton: koolla , Väri: Harmaa , Kanavan halkaisija: 6" , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kahvan tyyppi: Riippulukko , Kotelon pituus: 11.375 " , Kotelon leveys: 10.5 " , Hz: 60 , Jalat: 6" , Lukon tyyppi: Mukana valinnainen sisäänrakennettu sylinterilukko ja / tai riippulukko , Lokeron kokoonpano: (1) Leveät, (5) Aukot , Kaapin oven tyyppi: louvered , Lukitusjärjestelmä: Riippulukko , Asennuspaikka: Katto , Avautumissyvyys: 13.875 " , Avauskorkeus: 10.625 " , Avausleveys: 9.625 " , Kokonaissyvyys: 15 " , Kokonaiskorkeus: 66 " , Kokonaisleveys: 12 " , vaihe: 1 , Taso: Viisi , Tyyppi: Erittäin hiljainen, kosteutta tunnistava