BROAN QTXE110 Kylpyhuoneen tuuletin 110 CFM | AD8MRR 4LA34

BROAN NUTONE QTXE110 Kylpyhuonetuuletin 110 Cfm

Varastossa
Tuote: AD8MRR Malli: QTXE110Ristiviite: 4LA34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria0.3
CFM @ 0.100 tuumaa. SP110
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija6"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Säleikön pituus14 "
Säleikön materiaaliValkoinen polymeerinen
Säleikön leveys13 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus7.625 "
Asunnon pituus11.375 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys10.5 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku700
Vaihe1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.7
Jännite120V
Watts35.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (ei)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPWattsPäästöVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusAsunnon korkeusKoteloHinta
BROAN QTXE110S Kylpyhuoneen tuuletin 110 cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090PystysuoraENERGY STAR-luokiteltu7.75 "26 Guage sinkitty teräs€435.62
BROAN QTXE080 Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs€357.81
BROAN QTXE080FLT Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs-
Tarjouspyyntö
BROAN QTXE110FLT Kylpyhuoneen tuuletin 110 cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5VaakasuoraENERGY STAR-luokiteltu7.625 "Galvanisoitu teräs€527.32
BROAN QTXE150 Kylpyhuoneen tuuletin 150 CFM | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058VaakasuoraSCS Indoor Advantage -sertifioitu7.625 "Galvanisoitu teräs€398.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110 Kylpyhuonetuuletin 110 Cfm
€433.16 / yksikkö