ENERPAC ZE4320LB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQT 26VZ05

ENERPAC ZE4320LB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, 5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI

Varastossa
Tuote: AF8KQT Malli: ZE4320LBRistiviite: 26VZ05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,549.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A7.1 "
Mitat B16.5 "
Mitat C16.6 "
Mitat D19.7 "
Mitat D119.2 "
Mitat E15.6 "
Mitat H224.6 "
TyöjaksoLaajennettu
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella60 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP1.5 hv
Moottorin kierrosluku1750 RPM
Lähtövirtaus @ 100 psi650 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 10000 psi60 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 5000 psi62 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus @ 700 psi600 ov. sisään. / min.
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Pumpun ohjausmanuaalinen
Varoventtiilialue1000 - 10000 psi
Säiliön kapasiteetti1201 ov. sisään.
Äänitaso75 dBA
Käytettävä öljytilavuus5 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.28
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HSylinterin yhteensopivuusMitat APumpun ohjausSolenoidiventtiilin jänniteVenttiilitoimintoVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC ZE4104DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 1 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€11,080.85
ENERPAC ZE4108DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 ZE4108DB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€16,630.48
ENERPAC ZE4110DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€17,170.99
ENERPAC ZE4120DB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 solenoidi tyhjennysventtiili, 5 gallona käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Yksinäinen näyttelijä7.1 "Riipus24VSiirrä eteenpäin/Peruutasolenoidi3-tie, 2-asento€17,248.31
ENERPAC ZE4208LB sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 2 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€9,995.52
ENERPAC ZE4208MB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, 2 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208 MB20.2 "Yksinäinen näyttelijä5.6 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen3-tie, 2-asento€12,477.83
ENERPAC ZE4210LB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaaliventtiili, 2.5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Yksinäinen näyttelijä6.2 "manuaalinen-Siirrä eteenpäin/Peruutamanuaalinen3-tie, 2-asento€10,250.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZE4320LB sähköinen hydraulipumppu, 3/2 manuaalinen venttiili, 5 gallonaa käyttööljyä, 10000 PSI
€11,549.04 / yksikkö