HYVÄKSYTTY Myyjä 5E561 Putki 2 tuumaa 10 jalkaa sinkittyä terästä AE3MCP

APPROVED VENDOR 5E561 putki 2 tuumaa 10 jalkaa galvanoitua terästä

Tuote: AE3MCP Malli: 5E561
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€288.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.2.067 "
Pituus10ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Paine300 psi @ 350 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.154 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.448
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaGT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GRN9 Putki Punainen Messinki 3/4 x 36 tuumaa | AD7VTV 4GRN9Kierretty molemmista päistä36 "Punainen messinki1"3 / 4 "80€175.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5E561 putki 2 tuumaa 10 jalkaa galvanoitua terästä
€288.51 / yksikkö