Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRENNAN INDUSTRIES N2503-04-04-SS Male NPT 45 Deg. Elbow, 316 Stainless Steel, Compression x MNPT, 1/4 Inch Size Tube OD | CV4QRH 798CG3

BRENNAN INDUSTRIES N2503-04-04-SS Uros NPT 45 Deg. Kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x MNPT, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CV4QRH Malli: N2503-04-04-SSRistiviite: 798CG3
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
€37.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRENNAN INDUSTRIES N2502-16-16-SS naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXR 798CG0 N2502-16-16-SS€341.36
BRENNAN INDUSTRIES N2502-08-06-SS Naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXT 798CF4 N2502-08-06-SS€67.67
BRENNAN INDUSTRIES N2502-08-04-SS Naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXU 798CF3 N2502-08-04-SS€71.14
BRENNAN INDUSTRIES N2502-04-08-SS Naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXV 798CE7 N2502-04-08-SS€53.21
BRENNAN INDUSTRIES N2502-04-06-SS naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXW 798CE6 N2502-04-06-SS€41.03
BRENNAN INDUSTRIES N2502-04-02-SS naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXX 798CE5 N2502-04-02-SS€36.21
BRENNAN INDUSTRIES N2502-02-04-SS Naaras NPT 90 asteen kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x FNPT, 1/8 tuuman putken ulkohalkaisija | CP2MXY 798CE3 N2502-02-04-SS€44.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRENNAN INDUSTRIES N2503-04-04-SS Uros NPT 45 Deg. Kyynärpää, 316 ruostumaton teräs, puristus x MNPT, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija
€37.18 / yksikkö