Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8PC8-316-GR -porttiliitin 1/2 tuuman piikkilankainen 316 ruostumaton teräs | AC2JBF 2KKY4 / 8PC8-316

PARKER 8PC8-316-GR-porttiliitin 1/2 tuuman piikkilankainen 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC2JBF Malli: 8PC8-316-GRRistiviite: 2KKY4 / 8PC8-316

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiliitin
Barb koko1 / 2 "
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
VäriHopea
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8PC8-316-GR-porttiliitin 1/2 tuuman piikkilankainen 316 ruostumaton teräs
€48.04 / yksikkö