BRANSON CPX-952-316R Ultraäänipuhdistin M 1.5 Gal | AC8BKD 39J359

BRANSON CPX-952-316R Ultraäänipuhdistusaine M 1.5 Gal

Varastossa
Tuote: AC8BKD Malli: CPX-952-316RRistiviite: 39J359 / 39J371

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,528.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöEi
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus14.8 "
kokonaisleveys15.6 "
säiliön tilavuus1.5 gal
Säiliön syvyys6"
Tank korkeus6"
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys11.5 "
AjastinKyllä
Ajastinalue0-99 Min./Toimii myös jatkuvasti
TyyppiM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9875
Laivan korkeus (cm)48.51
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mekaaninen ajastin, 120 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysTyyppiHinta
BRANSON CPX-952-116R Ultraäänipuhdistin M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116REiultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€760.16
BRANSON CPX-952-117R Ultraäänipuhdistin Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117REiultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€785.83
BRANSON CPX-952-118R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,024.10
BRANSON CPX-952-119R Ultraäänipuhdistin Cpx 0.5 Gallon 99 Min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€953.19
BRANSON CPX-952-216R Ultraäänipuhdistin M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216REiultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,026.38
BRANSON CPX-952-217R Ultraäänipuhdistin Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217REiultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,163.75
BRANSON CPX-952-218R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,306.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON CPX-952-316R Ultraäänipuhdistusaine M 1.5 Gal
€1,528.22 / yksikkö