BRANSON CPX-952-116R Ultraäänipuhdistin M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351

BRANSON CPX-952-116R Ultraäänipuhdistusaine M 0.5 Gal

Varastossa
Tuote: AC8BJV Malli: CPX-952-116RRistiviite: 39J351

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€760.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöEi
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus11.9 "
kokonaisleveys9.9 "
säiliön tilavuus0.5 gal
Säiliön syvyys5.5 "
Tank korkeus4"
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys6"
AjastinKyllä
Ajastinalue0-99 Min./Toimii myös jatkuvasti
TyyppiM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mekaaninen ajastin, 120 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysTyyppiHinta
BRANSON CPX-952-117R Ultraäänipuhdistin Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117REiultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€785.83
BRANSON CPX-952-118R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,024.10
BRANSON CPX-952-119R Ultraäänipuhdistin Cpx 0.5 Gallon 99 Min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€953.19
BRANSON CPX-952-216R Ultraäänipuhdistin M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216REiultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,026.38
BRANSON CPX-952-217R Ultraäänipuhdistin Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217REiultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,163.75
BRANSON CPX-952-218R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,306.92
BRANSON CPX-952-219R Ultraäänipuhdistin Cpx 0.75 Gallon 99 Min. | AC8BKC 39J358 CPX-952-219RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX€1,149.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON CPX-952-116R Ultraäänipuhdistusaine M 0.5 Gal
€760.16 / yksikkö