BRANSON CPX-952-218R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357

BRANSON CPX-952-218R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.75 Gal

Varastossa
Tuote: AC8BKB Malli: CPX-952-218RRistiviite: 39J357

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,210.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräultraääni Cleaner
näyttöKyllä
Maks. Lämpötila159-astetta F
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus11.9 "
kokonaisleveys13.3 "
säiliön tilavuus0.75 gal
Säiliön syvyys5.5 "
Tank korkeus4"
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön leveys9.5 "
AjastinKyllä
Ajastinalue0-99 Min./Toimii myös jatkuvasti
TyyppiCPXH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen ajastin Plus Heat, Degass jopa 99 minuuttia, Hi / Low Power, lepotila, 120V

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysSäiliön syvyysTyyppiHinta
BRANSON CPX-952-116R Ultraäänipuhdistin M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116REiultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€715.06
BRANSON CPX-952-117R Ultraäänipuhdistin Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117REiultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€785.83
BRANSON CPX-952-118R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€962.17
BRANSON CPX-952-119R Ultraäänipuhdistin Cpx 0.5 Gallon 99 Min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€893.84
BRANSON CPX-952-216R Ultraäänipuhdistin M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216REiultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€956.39
BRANSON CPX-952-217R Ultraäänipuhdistin Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217REiultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,088.67
BRANSON CPX-952-219R Ultraäänipuhdistin Cpx 0.75 Gallon 99 Min. | AC8BKC 39J358 CPX-952-219RKylläultraääni Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX€1,102.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON CPX-952-218R Ultraäänipuhdistin Cpxh 0.75 Gal
€1,210.77 / yksikkö