Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVL2 Tartu tartuntasauvaan, vedä-avaa-tela 7 Lb. | AD7KBN

APPROVED VENDOR 4EVL2 Tarttuva Avausrulla 7 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7KBN Malli: 4EVL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
Saaliin pituus1 15 / 64 "
Saalisprojektio1"
Saaliin leveys1 / 2 "
SulkemistyyppiRulla
VäriValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliMuovi
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima7 lb
Lakon korkeus21 / 32 "
Lakon pituus17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakon pituusSaaliin pituusSaaliin leveysSulkemistyyppiVäriSuorittaa loppuunMateriaaliLakon korkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVK7 Tartu tartuntasaliin vedä-auki-polyamidiin AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Säädettävä rystyValkoinen-Polyamidi1.25 "€18.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVK8 Tartu tartuntalukoon, vedä-avaa-polyamidi | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Säädettävä rystyMusta-Polyamidi1.25 "€18.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVK9 Tartu tartuntasauvaan, vedä-avaa-tela 3.5 paunaa. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RullaValkoinen-Muovi17 / 32 "€0.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVL1 Tartu tartuntalukko avattavaan telaan 7 lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RullaRuskea-Muovi21 / 32 "€0.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVL3 Tartu tartuntasauvaan, vedä auki-palloon 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "palloHopeakromisinkkiseos29 / 64 "€8.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVL4 Tartu tartuntasauvaan, vedä auki-palloon 7.3 lb | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "palloHopeakromisinkkiseos31 / 64 "€10.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVL5 Tartu tartuntasauvaan, vedä auki-palloon 7.7 paunaa. | AD7KBR 4EVL51 21 / 32 "2.75 "17 / 32 "palloHopeakromisinkkiseos43 / 64 "€17.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL2 Tarttuva Avausrulla 7 Lb.
€0.72 / yksikkö