Mag-Mate FXR0220 -nostomagneettia käytetään ensisijaisesti pyöreiden / kaarevien pintojen, kuten akselien, paksuseinäisten putkien ja aihioiden, nostamiseen ja toisinaan tasaisten materiaalien nostamiseen. Tämä Industrial Magnetics Mag-Mate -pysyvänostin, jossa on erityisesti suunnitellut napakengät, tarjoaa syvälle tunkeutuvan magneettikentän parantaen vakautta ja toimitetaan kevyessä, kompaktissa pakkauksessa. Sen käyttökuormitusraja on 220 lb (100 kg) suunnittelukertoimella 3:1.
Ominaisuudet:
- Industrial Magnetics Mag-Mate FXR0220 -nostomagneetissa on On/Off-kahva, joka vaatii täyden 90 asteen kierron magneetin kytkemiseksi tai irrottamiseksi ja esineiden nostamiseksi syvästä kourusta tai roskakorista.
- Tässä kahvassa on positiivinen lukitus-/lukitusmekanismi, joka estää kahvan osittaisen käynnistyksen tai vahingossa tapahtuvan törmäyksen off-asentoon ja kuorman ennenaikaisen pudotuksen.
- Tämä nostomagneetti, jonka kapasiteetti on 220 lb, on varustettu kestävillä metallisilla nimikilpeillä, jotka on upotettu ilman tarroja.
Standardit ja hyväksynnät:
- ASME B30.20 BTH-1 Suunnitteluluokka B
- REACH
- RoHS
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvallisuusohjeita on tälle Mag-Mate FXR0220 -nostomagneetille?
A.
- Käyttäjien ei tule koskaan seistä nostetun kuorman alla.
- Tätä magneettista nostolaitetta tulee käyttää vain materiaaleihin, jotka eivät taipu tai taipu.
- Tämän laitteen pinnan ja nostettavan kuorman tulee olla puhdas lastuista, öljystä, kuonasta tai lialta.
- Nostomagneettien tulee olla kuorman keskellä.
- Sitä ei saa käyttää maalatuilla tai viimeistellyillä pinnoilla.
K. Mikä on tämän Mag-Mate FXR0220 -nostomagneetin lämpötilaluokitus?
V. Tämä Industrial Magnetics Mag-Mate FXR0220 -nostomagneetti kestää 180 astetta C (82 astetta F) lämpöä.
K. Mistä tämä Industrial Magnetics Mag-Mate FXR0220 -nostomagneetti on tehty?
V. Tässä magneettiyksikössä on harvinaisen maametallin kestomagneetti, jonka magneetin pinnalla on korroosionkestävä pinnoite.