VESTIL PC-sarjan monipuoliset kuorma-autot, joissa on taitettava kahva


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Väri: Harmaa , Kannen korkeus: 6" , Kannen pituus: 31 1 / 2 " , Kannen leveys: 20 1 / 2 " , Kantavuus: 500 lbs. , Materiaali: Korkean tiheyden polyeteeni , Max. Alustan korkeus: 6" , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 11 " , Kokonaispituus: 31.5 " , Kokonaisleveys: 20.5 " , Lavan korkeus: 6" , Alustan pituus: 31.5 " , Alustan materiaali: Korkean tiheyden polyeteeni , Alustan leveys: 20.5 " , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliVetokahvan korkeusKahvan korkeuden työntäminenKahvan tyyppiSisältääHinta (ei alv)
A
PC-25
32 5 / 8 "36 1 / 2 "Standardi(1) 36-1/2" korkeus veto-/työntökahva€220.29
B
PC-60
35 5 / 8 "38 "ergonominen(1) 38" korkeus ergonominen kahva€257.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?