DAYTON Puhallin 36 1/2 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 16,852 , Syvyys: 60-7 / 8 " , Korkeus: 72.125 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 39 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , Poistoaukon korkeus: 39.25 " , Poistoaukon leveys: 28.5 " , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-15 / 16 " , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Jännite: 230/460 , Pyörän halkaisija: 36 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 13 1 / 16 " , Leveys: 62.125 "
TyyliMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoMoottori HPHinta (ei alv)
A
7H192
-70016,4667313.0/6.54.94184T5€17,461.01
A
7H193
13,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5€18,126.31
A
7H194
16,25888521,1207824.6/12.39.97215T10€18,510.58
A
7H195
20,131101024,2388138.0/19.014.84254T15€18,298.60

Puhallin 36 1/2 tuumaa

Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kolmivaihemoottori ja halkaisijaltaan 36-1/2 tuumaa, taaksepäin kallistetut teräspyörät estämään ylikuormitusta millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai järjestelmälle kohdistuvalla staattisella paineella. Niiden hihnakäytön rakenne tarjoaa joustavuutta kierroslukunopeuksissa, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 700-1010 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?