BRADY BMP51-KIT-EL Sähköinen tarratulostinsarja, 300 dpi, LCD-näyttö | AB6JJP 21U177

BRADY BMP51-KIT-EL Electrical Label Printer Kit, 300 dpi, LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AB6JJP Malli: BMP51-KIT-ELRistiviite: 21U177

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
Värisininen
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöSuuri, graafinen ja taustavalo
Fonttien alue4 ja 103
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1.5 "
Suurin tulostusnopeus1.0 tuumaa / s
TehontarveVerkkovirta, litiumioniakku
Tulostimen liitettävyysEthernet, USB, WiFi
Tulostimen paino2.60 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8443399000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen audio / visuaalisten, tietoliikenne-, turvallisuus- ja huoltolaitteiden tai tuote- / laboratorio- / laitostunnusten merkitsemiseen sekä kaapeleiden ja johtojen merkitsemiseen
    • Mukana verkkolaite / akkulaturi, tulostin, litiumioniakku, etikettipatruunat ja USB-kaapeli
    • Täyden valikoiman Qwerty-näppäimistö, joka sisältää A-Z-kirjaimia, 0-9 numeroa ja 123 erikoismerkkiä
    • Taustavalaistu LCD-näyttö on helppokäyttöinen hämärässä
    • Voidaan käyttää Brady M -sarjan tarranauhakasettien kanssa 4 - 103 pisteen tekstien tulostamiseen Brady Alpine- ja Brady Fixed Width -tyyleissä
    • Luo moniriviset tarrat erottaakseen johdot, paneelit tai piirilevyt
    • Voidaan yhdistää Brady Text Label -mobiilisovellukseen käytettäväksi Fluke Networksin LinkWare Live -palvelun kanssa
    • 48 Mt muistia Ethernet-, USB- ja Wi-Fi-liitäntävaihtoehdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-GI Bmp51 Label Maker Facility Id Kit | AB6JJQ 21U178 BMP51-KIT-GIVerkkovirta, litiumioniakku€1,210.28
BRADY BMP51-KIT-LS Label Maker Lab -sarja Bmp51 | AB6JJR 21U179 BMP51-KIT-LSVerkkovirta, litiumioniakku, AA-paristot€949.06
BRADY BMP51-KIT-VD kannettava tarratulostin Voice/Data Kit, 48 Mt | AB6JJT 21U180 BMP51-KIT-VDVerkkovirta, litiumioniakku€950.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP51-KIT-EL Electrical Label Printer Kit, 300 dpi, LCD-näyttö
€1,172.84 / yksikkö