BRADY BMP51-KIT-GI Bmp51 Label Maker Facility Id Kit | AB6JJQ 21U178

BRADY BMP51-KIT-GI Bmp51 Label Maker Facility Id Kit

Varastossa
Tuote: AB6JJQ Malli: BMP51-KIT-GIRistiviite: 21U178

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,210.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostinsarja
Värisininen
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöSuuri, graafinen ja taustavalo
Fonttien alue4 ja 103
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys1.5 "
Suurin tulostusnopeus1.0 tuumaa / s
TehontarveVerkkovirta, litiumioniakku
Tulostimen liitettävyysEthernet, USB, WiFi
Tulostimen paino2.60 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusCodeSoft (TM), LabelMark (TM) -tarraohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitäntämahdollisuudet: USB, Bluetooth ja valinnainen Ehernet, WiFi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)51.05
HS-koodi8443399000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveHinta
BRADY BMP51-KIT-EL Sähköinen tarratulostinsarja, 300 dpi, LCD-näyttö | AB6JJP 21U177 BMP51-KIT-ELVerkkovirta, litiumioniakku€1,172.84
BRADY BMP51-KIT-LS Label Maker Lab -sarja Bmp51 | AB6JJR 21U179 BMP51-KIT-LSVerkkovirta, litiumioniakku, AA-paristot€949.06
BRADY BMP51-KIT-VD kannettava tarratulostin Voice/Data Kit, 48 Mt | AB6JJT 21U180 BMP51-KIT-VDVerkkovirta, litiumioniakku€950.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP51-KIT-GI Bmp51 Label Maker Facility Id Kit
€1,210.28 / yksikkö